FAAC SPA - FAA1097805 MOTORIDUTTORE 740E Z16 SAFE - 1097805
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Peso massimo del cancello - 500 kg
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Con unità di controllo motore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8055195014501
Codice prodotto
FAA1097805
Cod. produttore
1097805
Produttore
FAA
Peso massimo del cancello:
500 kg
Tensione di alimentazione AC:
230 V
Con unità di controllo motore:
sì
Motoriduttore 230V, per cancelli scorrevoli. Programmazione semplificata grazie al display e alla scheda precablata e girevole. Finecorsa magnetico. Encoder incorporato per inversione su ostacolo e gestione precisa dell’apertura e del rallentamento.


