AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA109542 MOTORIDUTTORE 541 V - 109542

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA109542 MOTORIDUTTORE 541 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con guida di scorrimento - no

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195003277

Codice prodotto

FAA109542

Cod. produttore

109542

Produttore

FAA

Tensione nominale:

230 V

Con guida di scorrimento:

no

Con illuminazione:

no

Motoriduttore 230V per porte sezionali industriali. Installazione diretta sull’albero portamolle o indiretta tramite rinvio a catena. Motoriduttore irreversibile. Ideale per utilizzo“a logiche automatiche/semiautomatiche” con apparecchiatura “remota”.