AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA1059995 RAPID KIT 24V SAFE&GREEN

FAAC SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando -

  • Peso massimo del cancello - 400 kg

  • Lunghezza della cremagliera - 4 m

  • Con comando di sblocco a chiave -

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195014365

Codice prodotto

FAA1059995

Cod. produttore

1059995

Produttore

FAA

Con telecomando:

Peso massimo del cancello:

400 kg

Lunghezza della cremagliera:

4 m

Con comando di sblocco a chiave:

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con ricevitore radio:

Frequenza radio ricevitore:

433 MHz

Con unità di controllo motore:

Con cremagliera:

Automazione elettromeccanica per cancelli scorrevoli ad uso residenziale con peso max 400 kg