FAAC SPA - FAA105918 DELTA3 KIT 230V PERFECT - 105918

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - sì
Peso massimo del cancello - 900 kg
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Con ricevitore radio - sì
Frequenza radio ricevitore - 433.92 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
8055195002935
Codice prodotto
FAA105918
Cod. produttore
105918
Produttore
FAA
Con telecomando:
sì
Peso massimo del cancello:
900 kg
Tensione di alimentazione AC:
230 V
Con ricevitore radio:
sì
Frequenza radio ricevitore:
433.92 MHz
Kit automazione elettromeccanica 230V per cancelli scorrevoli ad uso residenziale con peso max 900 kg. Il kit comprende: 1 Motoriduttore 741 E Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati; 1 Piastra di fondazione; 1 Lampeggiatore FAACLED 230V; 1 Ricevente ad innesto RP 433 SLH; 1 Coppia di fotocellule XP20 D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag; 1 Interfaccia BUS - RELAY 2CH; 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR