FAAC SPA - FAA105916 RAPID KIT 24V PERFECT - 105916

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - sì
Peso massimo del cancello - 400 kg
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Con ricevitore radio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8055195002911
Codice prodotto
FAA105916
Cod. produttore
105916
Produttore
FAA
Con telecomando:
sì
Peso massimo del cancello:
400 kg
Tensione di alimentazione AC:
230 V
Con ricevitore radio:
sì
Kit automazione elettromeccanica 24V con alimentazione 230V per cancelli scorrevoli con peso max 400 kg e velocità 18 m/min. ad uso residenziale. Il kit comprende: 1 Motoriduttore C720 24V con apparecchiatura elettronica incorporata; 1 Piastra di fondazione; 1 Lampeggiatore FAACLED 24V; 1 Ricevente XF 433 MHz; 1 Coppia di fotocellule XP20B D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag; 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR