FAAC SPA - FAA10566544 DOLPHIN KIT 600 ITA SAFE - 10566544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Larghezza massima della porta - 3000 mm
Forza massima di trazione - 600 N
Con guida di scorrimento - no
Frequenza radio ricevitore - 433 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
8055195027341
Codice prodotto
FAA10566544
Cod. produttore
10566544
Produttore
FAA
Tensione nominale:
230 V
Larghezza massima della porta:
3000 mm
Forza massima di trazione:
600 N
Con guida di scorrimento:
no
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con telecomando:
sì
Con illuminazione:
sì



