FAAC SPA - FAA10561644 SOLID KIT 230V SAFE - 10561644

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Larghezza massima della porta - 3000 mm
Peso massimo del cancello - 81 kg
Con guida di scorrimento - sì
Frequenza radio ricevitore - 433 MHz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8055195027204
Codice prodotto
FAA10561644
Cod. produttore
10561644
Produttore
FAA
Tensione nominale:
230 V
Larghezza massima della porta:
3000 mm
Peso massimo del cancello:
81 kg
Con guida di scorrimento:
sì
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con telecomando:
sì



