FAAC SPA - FAA104502 OPERATORE 580 SB LT.0,75 - 104502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Larghezza massima della porta - 3500 mm
Peso massimo del cancello - 157.5 kg
Con guida di scorrimento - no
Con illuminazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8055195000917
Codice prodotto
FAA104502
Cod. produttore
104502
Produttore
FAA
Tensione nominale:
230 V
Larghezza massima della porta:
3500 mm
Peso massimo del cancello:
157.5 kg
Con guida di scorrimento:
no
Con illuminazione:
no
Attuatore oleodinamico 230V. Sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo oleodinamico. Attuatore sicuro durevole, potente e silenzioso. Garanzia della tenuta della porta in apertura, anche in caso di forte vento.


