AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104471 ATTUATORE 412 SX -R1-

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104471 ATTUATORE 412 SX -R1-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, solo sinistra

  • Massima larghezza dell'anta - 1800 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000856

Codice prodotto

FAA104471

Cod. produttore

104471

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, solo sinistra

Massima larghezza dell'anta:

1800 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Finecorsa:

Battuta anta (senza finecorsa)

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

• Attuatore irreversibile, non necessita elettroserratura • Applicazioni a ridotta intensità di manovra • Installazione e manutenzione semplificata • Sicurezza antischiacciamento grazie a dispositivo elettronico.