FAAC SPA - FAA104469 ATTUATORE 402 SB LT. 1 - 104469

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055195000832
Codice prodotto
FAA104469
Cod. produttore
104469
Produttore
FAA
Attuatore oleodinamico 230V per ante a battente ad utilizzo residenziale. Frequenza di utilizzo: 55 cicli/ora (vedere dettaglio modello). Dimesnione massima anta: 1,8-3m (vedere dettaglio modello). L'attuatore si caratterizza per un ingombro minimo, ideale per installazione in spazi ridotti; un rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici; versioni CBC (con blocco idraulico in chiusura), SB (senza blocco idraulico), SBS (senza blocco slow). 402 comprende: un attuatore oleodinamico 402; accessori per l?installazione, una chiave di sblocco triangolare, un condensatore di spunto 8?F 400V.