FAAC SPA - FAA104301 OPERATORE S418 - 104301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 2300 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Tipo di corrente - DC
Tensione del motore - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8055195000757
Codice prodotto
FAA104301
Cod. produttore
104301
Produttore
FAA
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
2300 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì


