AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

F.I.V. - FVR9910P503 PANNELLO SPECIAL G H38 (7,68 M2) - 9910P503

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR9910P503 PANNELLO SPECIAL G H38 (7,68 M2)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325157877

Codice prodotto

FVR9910P503

Cod. produttore

9910P503

Produttore

FVR

Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150 additivato con grafite, in conformita alla norma UNI 13163, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio ? femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido.Passo di posa 50 mm (a serpentina).Densita 25 kg/m3, resistenza termica R?,ins (UNI EN 1264-3:2021) 1.25 m2K/W, spessore lastra 38 mm e spessore totale 60 mm.Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm.Dimensioni (mm) 1200x800x60, confezione da 7.68 m2.