AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

F.I.V. - FVR9867R502 COL.OT.1 24X19 MAN. DET. 2V - 9867R502

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR9867R502 COL.OT.1 24X19 MAN. DET. 2V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325031139

Codice prodotto

FVR9867R502

Cod. produttore

9867R502

Produttore

FVR

Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.Completo di:- Detentori, a doppia regolazione- Attacchi aggiuntivi 1/2"F per la valvola di sfiato e rubinetto di scaricoDati tecnici:- Temperatura massima: 110 ?C- Pressione massima: 10 bar- Filettatura di testa: 1"F- Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19- Interasse derivazioni: 50 mm- N? vie: 2 vie