AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

F.I.V. - FVR9779R005 COL.OT.1 24X19 RIT. 5V

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR9779R005 COL.OT.1 24X19 RIT. 5V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325030651

Codice prodotto

FVR9779R005

Cod. produttore

9779R005

Produttore

FVR

Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.Completo di:- Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5- Attacchi aggiuntivi 1/2"F per valvola di sfiato erubinetto di scaricoDati tecnici:- Temperatura massima: 110 ?C- Pressione massima: 10 bar- Filettatura di testa: 1"F- Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19- Interasse derivazioni: 50 mm- N? vie: 5 vie