AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

F.I.V. - FVR9432R318 FIVPRESS DR.C/DADO GIR.16 3/4EK OR - 9432R318

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR9432R318 FIVPRESS DR.C/DADO GIR.16 3/4EK OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325084876

Codice prodotto

FVR9432R318

Cod. produttore

9432R318

Produttore

FVR

Diritto con dado girevole femmina con tenuta o-ring, misura ? 16 ? Eurocono 3/4"con profilo di pinzatura B (KSP1) costruito da:- Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie- Anello portabussola in PA 6 di colore blu- Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto- Doppio O-ring in EPDMDati tecnici:- Temperatura massima di esercizio: 95 ?C- Pressione massima di esercizio: 10 bar