AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

F.I.V. - FVR9417P917 TUBO FIVPEX 16X2 ISOL.6MM (100 MT)

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR9417P917 TUBO FIVPEX 16X2 ISOL.6MM (100 MT)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 16 mm

  • Diametro interno nominale - DN 12

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Bicchierato - no

  • Colore del tubo - Bianco

Confezione

  • 100 M

EAN

8056325037155

Codice prodotto

FVR9417P917

Cod. produttore

9417P917

Produttore

FVR

Diametro esterno del tubo:

16 mm

Diametro interno nominale:

DN 12

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Bicchierato:

no

Colore del tubo:

Bianco

Con isolamento termico:

Numero di strati:

3

Spessore della parete:

2 mm

Colore isolamento termico:

Altri

Spessore isolamento termico:

6 mm

Materiale strato interno:

Plastica

Spessore strato intermedio:

0.2 mm

Forma dell'isolamento:

Tondo

Materiale strato esterno:

Plastica

Resistente ai raggi UV:

no

Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:

10 bar

Valore lambda:

0.04 W/(m.K)

Resistente alla diffusione (ossigeno):

Max temperatura del fluido (breve tempo):

95 °C

Rugosità parete:

0.007 mm

Coefficiente di espansione:

0.026 mm/(m.K)

Portata acqua:

0.11 l/m

Tubo FIVPEX ISOLATO in rotoli, guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse, rivestita. Conduttività termica isolante a 40 °C: 0,040 W/m °C - Il tubo FIVPEX viene prodotto costruendo uno strato di alluminio all′interno di due strati di polietilene e facendo seguire il processo di reticolazione; si uniscono così i vantaggi del metallo (stabilità dimensionale, elevata resistenza alla temperatura e pressione) a quelli della plastica (buona lavorabilità, inerzia chimica). La qualità dei materiali impiegati permettono al tubo FIVPEX di raggiungere i massimi livelli prestazionali, tra i prodotti del proprio settore. CONFORMITÀ ALLE NORME: Il tubo FIVPEX è conforme alla norma UNI EN ISO 21003 (classe 2/10 bar, classe 5/10 bar) e al D.M. 174/2004. CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO FIVPEX: • Spessore minimo alluminio 0,2 mm • Coefficiente di dilatazione lineare: 0,026 mm/m °C • Conducibilità termica: 0,45 W/m °C • Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo • Rugosità superficiale del tubo interno: 7 μm • Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1). CARATTERISTICHE TECNICHE GUAINA ISOLANTE: • Materiale Guaina isolante: Polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola in PE-LD estruso. • Conduttività termica (a 40 °C): 0,040 W/mK (UNI EN ISO 8497) • Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ: 5000 (UNI EN 13469) • Classe di reazione al fuoco per il rivestimento: BL - s2, d0 (EN 13501-1). CONDIZIONI DI ESERCIZIO TUBO FIVPEX: Classi applicative (UNI ISO 21003 - vedi tabella "Classificazioni delle condizioni di utilizzo"nella sezione "Allegati tecnici"): 2/10 bar, 5/10 bar • Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar