AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

F.I.V. - FVR9351P917 TUBO FIVGAS 16X2 CORR. GIALLO (MT.50)

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR9351P917 TUBO FIVGAS 16X2 CORR. GIALLO (MT.50)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 16 mm

  • Diametro interno nominale - DN 12

  • Temperatura del fluido (continuativo) - -20...70 °C

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Bicchierato - no

Confezione

  • 50 M

EAN

8056325074136

Codice prodotto

FVR9351P917

Cod. produttore

9351P917

Produttore

FVR

Diametro esterno del tubo:

16 mm

Diametro interno nominale:

DN 12

Temperatura del fluido (continuativo):

-20...70 °C

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Bicchierato:

no

Colore del tubo:

Giallo

Numero di strati:

3

Spessore della parete:

2 mm

Qualità del materiale dello strato esterno:

PE-Xb

Materiale strato interno:

Plastica

Qualità del materiale dello strato interno:

PE-Xb

Spessore strato intermedio:

0.2 mm

Materiale strato esterno:

Plastica

Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:

0.5 bar

Valore lambda:

0.45 W/(m.K)

Rugosità parete:

0.007 mm

Coefficiente di espansione:

0.026 mm/(m.K)

Colore della guaina esterna:

Giallo

Portata acqua:

0.11 l/m

Tubo FIVGAS con guaina corrugata in rotolo - Il tubo FIVGAS viene prodotto costruendo uno strato di alluminio all’interno di due strati di polietilene e facendo seguire il processo di reticolazione; si uniscono così i vantaggi del metallo (stabilità dimensionale, elevata resistenza alla temperatura e pressione) a quelli della plastica (buona lavorabilità, inerzia chimica). CONFORMITÀ ALLE NORME: Il tubo FIVGAS ha ottenuto la certificazione dal prestigioso Organismo di Certificazione KIWA in conformità alla norma: - UNI 11344: Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici e raccordi per il trasporto di combustibili gassosi per impianti interni. Il tubo FIVGAS è idoneo alla realizzazione di impianti di adduzione gas secondo le seguenti norme: - UNI 7129-1: Impianti gas per uso domestico e similari alimentati da reti di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio. - UNI 11528: Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio. CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO FIVGAS: • Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ 70 °C (Valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344, per applicazioni secondo UNI 7129-1 e UNI 11528) • Pressione di esercizio: max 0,5 bar (Valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344, per applicazioni secondo UNI 7129-1 e UNI 11528) • Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C • Conducibilità termica: 0,45 W/m °C • Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo • Rugosità superficiale del tubo interno: 7μm