F.I.V. - FVR86001034 VALV.EVOLUTION FF 3/4 L.ROSSA - 86001034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale collegamento 1 - 3/4 pollice (20)
Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Collegamento 2 - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiale (del corpo) - Ottone
Diametro nominale collegamento 2 - 3/4 pollice (20)
Confezione
1 PZ
EAN
8056325065523
Codice prodotto
FVR86001034
Cod. produttore
86001034
Produttore
FVR
Diametro nominale collegamento 1:
3/4 pollice (20)
Collegamento 1:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro nominale collegamento 2:
3/4 pollice (20)
Modello:
Lineare
Materiale sfera:
Ottone
Materiale asta:
Ottone
Trattamento superficie (corpo):
Nichelato
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...120 °C
Diametro esterno tubo collegamento 1:
20 mm
Qualità del materiale:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiale guarnizione sfera:
PTFE (Politetrafluoroetilene)
Funzionamento:
Maniglia
Materiale - guarnizione asta principale:
FKM o FPM (Elastromeri fluorati)
Passaggio totale:
sì
Classe di pressione dell'articolo:
PN 40
Struttura della scatola:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 2:
38 mm
Materiale - guarnizione asta secondaria:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Altezza manopola:
53 mm
Lunghezza manopola:
85 mm


