F.I.V. - FVR7443R804 FIVPRESS LBP FLANG.GOM FEM.LUNGO 1/2 X20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056325094622
Codice prodotto
FVR7443R804
Cod. produttore
7443R804
Produttore
FVR
Gomito LPB lungo femmina con flangia e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura.Misura 20 x 1/2"con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F.Il raccordo e costruito da:- Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165)- Anello portabussola in nylon, dielettrico- Bussola in acciaio inox AISI 304- Doppio O-ring in EPDMDati tecnici:- Temperatura massima di esercizio: 95 ?C- Pressione massima di esercizio: 10 bar- Altezza: 68 mm