AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

F.I.V. - FVR7430S886 FIVPRESS LBP T INTERM.RID. 26X26X20

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR7430S886 FIVPRESS LBP T INTERM.RID. 26X26X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325094011

Codice prodotto

FVR7430S886

Cod. produttore

7430S886

Produttore

FVR

Raccordi a pressare Leak Before Pressed. Raccordo a T intermedio ridotto, nichelato. I raccordi FIVPress LBP permettono una rapida e sicura giunzione del tubo - raccordo, ottenibile attraverso la pressatura della bussola in acciaio, con la specifica attrezzatura. Lo speciale profilo del raccordo e l'utilizzo del doppio O-Ring garantiscono una perfetta e duratura tenuta idraulica e meccanica. I raccordi FIVPress LBP sono stati sviluppati per garantire una perdita d′acqua in caso di mancata pressatura e per essere utilizzato indifferentemente con 5 profili di pressatura diversi (TH, B, U, H, F). La funzione LBP (Leak Before Pressed) permette all'installatore di individuare durante la prova di tenuta impianto, eventuali raccordi non pressati, evitando possibili danni. IDONEITÀ POTABILE: I raccordi a pressare del sistema FIVPress LBP sono conformi al Decreto del Ministero della Salute n.174 del 06/04/2004.