AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

F.I.V. - FVR6318Z011 FLOOR MIXING CONTROLLER 11B FIV HE ACC - 6318Z011

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR6318Z011 FLOOR MIXING CONTROLLER 11B FIV HE ACC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325157143

Codice prodotto

FVR6318Z011

Cod. produttore

6318Z011

Produttore

FVR

Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 11 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura.Il gruppo e fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all?interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.Dati tecnici:- Temperatura max sul circuito primario: 90 ?C- Pressione max di esercizio: 6 bar- ?pmax sul circuito primario: 1 bar- Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ? 65 ?C- Potenza termica scambiabile (con ?T=7?C e ?p=0,25 bar): 11 kW con by-pass in posizione 0, 14 kW con by-pass in posizione 5- Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5- Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6- Misura collettore Topway S: 1"- Filettatura di testa: 1"F- Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm- Scala termometro: 0 ? 80 ?CIl gruppo e costituito da:- 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 11 vie- 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 11 vie- 2 staffe per il fissaggio- 2 termometri di controllo da 0 a 80 ?C- 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar- 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza- 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"- 1 detentore di intercettazione e bilanciamento- 1 sonda di mandata- 1 valvola di taratura e by-pass- 2 detentori di intercettazione circolatori- Circolatore Wilo Para HU 15/7Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7- Prevalenza massima: 7 m- Portata massima: 2,0 m3/h- Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz- Classe di protezione: IPX 4D- Classe di isolamento F- Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2?50 W- Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07?0.44 ADa installare in cassetta da 1200 mm.