F.I.V. - FVR08030012 VALV RITEGNO EURA EXP. 1/2 - 08030012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - 1/2 pollice (15)
Collegamenti - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Materiale (del corpo) - Ottone
Modello - Lineare
Classe di pressione dell'articolo - PN 10
Confezione
1 PZ
EAN
8056325045570
Codice prodotto
FVR08030012
Cod. produttore
08030012
Produttore
FVR
Diametro interno nominale:
1/2 pollice (15)
Collegamenti:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Materiale (del corpo):
Ottone
Modello:
Lineare
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Guarnizione:
NBR (gomma nitrilica)
Temperatura del fluido (continuativo):
90...90 °C
Adatto per acqua di riscaldamento:
sì
Qualità del materiale:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Altezza:
44 mm
Lunghezza collegamento 1:
10 mm
Lunghezza collegamento 2:
10 mm
Pressione di apertura del cono della valvola:
20 mbar
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar


