AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

F.I.V. - FVR08018100 VALVOLA RITEGNO EURA 1 - 08018100

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR08018100 VALVOLA RITEGNO EURA 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - 1 pollice (25)

  • Collegamenti - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Modello - Lineare

  • Classe di pressione dell'articolo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325045099

Codice prodotto

FVR08018100

Cod. produttore

08018100

Produttore

FVR

Diametro interno nominale:

1 pollice (25)

Collegamenti:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Materiale (del corpo):

Ottone

Modello:

Lineare

Classe di pressione dell'articolo:

Altri

Guarnizione:

NBR (gomma nitrilica)

Temperatura del fluido (continuativo):

90...90 °C

Adatto per acqua di riscaldamento:

Qualità del materiale:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Altezza:

75 mm

Pressione di apertura del cono della valvola:

20 mbar

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

15 bar

Valvola di ritegno Femmina - Femmina, sabbiata. Le presenti valvole sono adatte per impianti sanitari di distribuzione Acqua calda e fredda (Rif. Direttiva 2014/68/EU Art. 13). CARATTERISTICHE GENERALI: • Passaggio: Totale • Gamma: Da 3/8"a 4"• Attaccofemmina: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Attacco maschio: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Pressione apertura: 0,02 bar. CONDIZIONI DI ESERCIZIO: • Direzione flusso: Nel senso della freccia. • Temperatura max di esercizio: 90 °C, utilizzo continuo. 110 °C di punta. • Pressione max. di esercizio: 15 bar per Eura, 10 bar per Eura Export. • Installabili in qualsiasi posizione; orizzontale, verticale e obliquo.