F.I.V. - FVR08018012 VALVOLA RITEGNO EURA 1/2 - 08018012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - 1/2 pollice (15)
Collegamenti - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Materiale (del corpo) - Ottone
Modello - Lineare
Classe di pressione dell'articolo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8056325045068
Codice prodotto
FVR08018012
Cod. produttore
08018012
Produttore
FVR
Diametro interno nominale:
1/2 pollice (15)
Collegamenti:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Materiale (del corpo):
Ottone
Modello:
Lineare
Classe di pressione dell'articolo:
Altri
Guarnizione:
NBR (gomma nitrilica)
Temperatura del fluido (continuativo):
90...90 °C
Adatto per acqua di riscaldamento:
sì
Qualità del materiale:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Altezza:
58 mm
Pressione di apertura del cono della valvola:
20 mbar
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
15 bar


