AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EYEBEAM SRL - EYE113411 EYEBEAM ELETTRICO L WOOD SHUKO - 113411

copiacopia
EYEBEAM SRL - EYE113411 EYEBEAM ELETTRICO L WOOD SHUKO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000121789

Codice prodotto

EYE113411

Cod. produttore

113411

Produttore

EYE

La gamma dei termodesign EYEBEAM è composta da 5 finiture, white, black, grey, red e mirror ma possono essere customizzati con finiture e trattamenti speciali.I termodesign EYEBEAM System vengono forniti con attacchi standard europei, garantendone lafacile istallazione in ogni impianto esistente. Montano quattro raccordi da ½” standard con interasse di450 mm (S) o 500 mm (M - L). A richiesta possono essere consegnati con attacco centrale ed interasse 50 mm.