AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE9Q305M RIFLETTORE M 28 - 9Q305M

EXENIA SRL
copiacopia
EXENIA SRL - EXE9Q305M RIFLETTORE M 28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Lucido

  • Diametro - 51 mm

  • Riflettore microforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098010404

Codice prodotto

EXE9Q305M

Cod. produttore

9Q305M

Produttore

EXE

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Diametro:

51 mm

Riflettore microforato:

no

le seguenti ottiche medium (30°). D:51mm.