EXENIA SRL - EXE611E05252 M3 ON/OFF 26W NERO OPACO 8530 - 611E05252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Regolabile - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8051098051865
Codice prodotto
EXE611E05252
Cod. produttore
611E05252
Produttore
EXE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3300 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
82 mm
Altezza / Profondità:
155 mm
Adatto per lampade di potenza:
26...26 W
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
160 mm
Colore del riflettore:
Nero
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



