AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE353705042 LED RUNNER SPOT 1X ON-OFF BIANCO 8530 - 353705042

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 350 mm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098040159

Codice prodotto

EXE353705042

Cod. produttore

353705042

Produttore

EXE

Grado di protezione (IP):

IP20

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

350 mm

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Emissione luminosa:

Diretta

Modulo luminoso con 1 spots LED orientabili per sistema LED Runner da montare facilmente a scatto. Gli spots possono essere orientati di 90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Ogni spot deve essere completato con anello decorativo accessorio completo di ottica. LED 1X9W 1100Lm 3000K. Colore: bianco opaco.