AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE339605085 TOB SMALL 13W CORTEN 8530

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1600 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098016703

Codice prodotto

EXE339605085

Cod. produttore

339605085

Produttore

EXE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1600 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

120 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

85 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio a parete con sorgente luminosa a LED. Corpo in alluminio verniciato corten, che si ottiene tramite un processo naturale di ossidazione successivamente protetto tramite una verniciatura trasparente opaca. Sorgente Luminosa: LED 13W 1700Lm 3000K.