EXENIA SRL - EXE335505142/9540 MAG LED SOSP. ON-OFF 33W BIANCO 9540 - 335505142/9540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051098078794
Codice prodotto
EXE335505142/9540
Cod. produttore
335505142/9540
Produttore
EXE
Proiettore LED a plafone chip on board (COB) alimentato a corrente costante tramite alimentatore elettronico integrato nell?apparecchio. La sorgente e installata su un gruppo ottico fisso con funzione dissipante. Il corpo dell?apparecchio e costituito daun tubolare estruso in alluminio successivamente lavorato mediante tiratura. Verniciatura a liquido. Anello decorativo verniciato a liquido. Ottica di riflessione in policarbonato verniciato finitura speculare atta a direzionare i flussi luminosi inclusiva di anello decorativo. Anello decorativo ed ottica sono da ordinarsi separatamente.