AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE335405052 MAG LED PLAFONE ON/OFF 26W NERO 8530

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3300 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098016239

Codice prodotto

EXE335405052

Cod. produttore

335405052

Produttore

EXE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3300 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

126.92 lm/W

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Diametro esterno:

120 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

250 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio a plafone per sorgente luminosa a LED. Corpo in alluminio verniciato nero opaco. LED 26W 3300Lm 3000K.