AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXLWB9.390SG-BK ARMADIO A PARETE WR390 9U 600X390 - NERO

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 9

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540561561

Codice prodotto

EXLWB9.390SG-BK

Cod. produttore

WB9.390SG-BK

Produttore

EXL

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

9

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

390 mm

Altezza:

501 mm

Larghezza:

570 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

60 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP20

Smontabile:

no

Con messa a terra:

no

Colore:

Nero

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9004

Rack a parete Environ WR390 9U x 600 mm di larghezza x 390 mm di profondità - nero. La gamma Environ WR riguarda rack larghi 600 mm montati a parete, progettati per l'installazione di cablaggi e apparecchiature. La serie WR di rack a parete è disponibilecon profondità 390 mm, 500 mm e 600 mm ed è adatta per applicazioni multiple tra cui cablaggi e hardware per rete di comunicazione locale (LAN) e alloggiamento per apparecchiature di sicurezza e audiovisive. • Diverse profondità disponibili (390 mm, 500mm, 600 mm) • Disponibilità in più colori • Sportello frontale esteticamente curato con vetro di sicurezza incorniciato • Sportelli e pannelli laterali a rilascio rapido • Profili di montaggio frontali e posteriori da 19'' regolabili • Pannello di ingresso cavi removibile dalla parte superiore e dalla base