AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXLWB12.4SGB ARMADIO A PARETE WR390 12U 600X400 - NER

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005443398

Codice prodotto

EXLWB12.4SGB

Cod. produttore

WB12.4SGB

Produttore

EXL

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

12

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

400 mm

Altezza:

635 mm

Larghezza:

570 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

60 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP20

Smontabile:

no

Con messa a terra:

no

Colore:

Nero

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9004

ARMADIO A PARETE WR390 12U 600X400 - NER