AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL555-294 PDU ORIZZ. 8 PRESE 2P+T 16A CON INT LUM - 555-294

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Misura di fissaggio - 462 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005443381

Codice prodotto

EXL555-294

Cod. produttore

555-294

Produttore

EXL

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Lunghezza del cavo:

3 m

Misura di fissaggio:

462 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di unità rack:

1

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

45 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro antidisturbo:

no

Commutabile / Sezionabile:

Con indicazione LED:

Con fusibile:

no

Con materiale di fissaggio:

Excel PDU Orizzontale Excel 8 Vie 8x Prese ITN Passive 16A Spina ITN Commutata