AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL542-942-BK PASSACAVI VERT. PER ARMADI CR 42 P.800 S - 542-942-BK

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL542-942-BK PASSACAVI VERT. PER ARMADI CR 42 P.800 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004750060

Codice prodotto

EXL542-942-BK

Cod. produttore

542-942-BK

Produttore

EXL

Unità verticali per la gestione dei cavi e dei cavi in rame, vendute in coppia e disponibili nelle altezze 42U e 47U. Prodotto per adattarsi alla gamma Environ di rack ER (sale computer) e CR. La piastra posteriore in acciaio è dotata di ampi fori per consentire il passaggio dei cavi attraverso l'alloggiamento. La porta di gestione è incernierata e può essere aperta a destra o a sinistra.