AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL542-3388-GSBF-BK ARMADIO CR 33U 800X800 NERO

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 33

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 800 mm

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005443367

Codice prodotto

EXL542-3388-GSBF-BK

Cod. produttore

542-3388-GSBF-BK

Produttore

EXL

Numero di unità rack:

33

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

800 mm

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Larghezza:

800 mm

Colore:

Nero

Altezza:

1670 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Carico max.:

800 kg

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

2

Bloccaggio porta anteriore:

Un punto

Con porta posteriore:

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Bloccaggio porta posteriore:

Un punto

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

no

Con messa a terra:

Con passaggio dei cavi verticale:

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9004

Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero