AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL350-752 ARMADIO VERTICALE 3U FRONT. + 2 POST. N

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 5

  • Dimensione modulare (Passo) - 19 pollici

  • Profondità - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540573762

Codice prodotto

EXL350-752

Cod. produttore

350-752

Produttore

EXL

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

5

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Profondità:

140 mm

Altezza:

475 mm

Larghezza:

500 mm

Con porta frontale:

Colore:

Nero

Materiale:

Altri

Tipo di superficie:

Altri

Numero RAL:

9004

Montatura anteriore Verticab Excel 3U + montatura posteriore 2U. VertiCab di Excel offre una soluzione flessibile per il montaggio di attrezzature o pannelli patch, sia per rame che per fibra, in diverse posizioni. Questo armadietto può essere montato a parete, a soffitto o in nicchia nel pavimento. L'armadietto fornisce 3U di montaggio profondo e 2U di montaggio superficiale per alloggiare diversi pannelli patch e attrezzature. Il VertiCab di Excel è ideale per un utilizzo come punto di consolidamento, alloggiamento per piccole apparecchiature attive o punto di distribuzione locale per apparecchiature attive. La profondità massima di un interruttore sui profili frontali è di massimo 200 mm se i profili posteriori sono entrambi popolati. La profondità massima di un interruttore su profili frontali è di 240 mm se un solo profilo posteriore è popolato. La profondità massima di un interruttore su profilo frontale è di massimo 280 mm se i profili posteriori non sono popolati. • Fornitura con 2 chiavi • Coperchio con blocco • Fornito con dadi a gabbia e fissaggi