EXCEL - EXL204-331 BRETELLA OTTICA OM4 LC-LC 50/125 DX VT 2 - 204-331
_1600px.jpg?857584758B6F619082758872856A6054707274949F6B50809372A088727B85849C8AAC65A2657C799189747A8265616685658592728D7F7D9C8AA8657A68605DAF768A7582A7A862BAB5BB&ts=1759351779158)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OM4
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
5055540573526
Codice prodotto
EXL204-331
Cod. produttore
204-331
Produttore
EXL
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OM4
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Viola
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì