AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL201-141-06 BUSSOLA LC QD OM4 VIOLA 6PZ - 201-141-06

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL201-141-06 BUSSOLA LC QD OM4 VIOLA 6PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Quad

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Quad

  • Colore - Viola

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005702594

Codice prodotto

EXL201-141-06

Cod. produttore

201-141-06

Produttore

EXL

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Quad

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Quad

Colore:

Viola

Materiale (del corpo):

Plastica

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Bussola LC quad OM4 Multimode viola (conf.6pz )