EXCEL - EXL201-136-06 BUSSOLA SC DUPLEX OM3 ACQUA 6 - 201-136-06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Colore - Turchese
Tipo di fissaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
5055540523101
Codice prodotto
EXL201-136-06
Cod. produttore
201-136-06
Produttore
EXL
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Colore:
Turchese
Tipo di fissaggio:
Vite
Materiale (del corpo):
Plastica


