AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL200-688 BRETELLA OTTOCA OS2 LC-SC 9/125 DX YW 2M - 200-688

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL200-688 BRETELLA OTTOCA OS2 LC-SC 9/125 DX YW 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540518237

Codice prodotto

EXL200-688

Cod. produttore

200-688

Produttore

EXL

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

EXCEL: BRETELLA OTTOCA OS2 LC-SC 9 125 DX YW 2M, Patch cord fibra ottica