EXCEL - EXL200-571-06 BUSSOLA SC SIMPLEX SINGLEMODE BLU 6 - 200-571-06
_1600px.jpg?857584758B6F619082758472876E61547D65A788728A7981A091999D72787475A099A397728A798297919992A17B755478787DA4836D6064C0BD82AFC29E&ts=1759351952114)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
5055540527567
Codice prodotto
EXL200-571-06
Cod. produttore
200-571-06
Produttore
EXL
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Vite
Materiale (del corpo):
Plastica


