AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL200-006 BRETELLA OTTICA OM3 SC-SC 50/125 DX AQ 2 - 200-006

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL200-006 BRETELLA OTTICA OM3 SC-SC 50/125 DX AQ 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540512136

Codice prodotto

EXL200-006

Cod. produttore

200-006

Produttore

EXL

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

EXCEL: BRETELLA OTTICA OM3 SC-SC 50 125 DX AQ 2, Patch cord fibra ottica