EXCEL - EXL190-219 CAVO CAT.6A U/UTP AWG23 LZ0H B2CA 500M C - 190-219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6A (IEC)
Colore della guaina esterna - Turchese
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5055540516325
Codice prodotto
EXL190-219
Cod. produttore
190-219
Produttore
EXL
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6A (IEC)
Colore della guaina esterna:
Turchese
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Dimensioni AWG:
23
Numero di twistature (coppie):
4
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Classe di segregazione secondo EN 50174-2:
C
Diametro esterno approssimativo:
7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
68 %
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì


