AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL100-592 PANNELLO CHIUSURA 2U 19 NERO - 100-592

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540507293

Codice prodotto

EXL100-592

Cod. produttore

100-592

Produttore

EXL

Numero di unità rack:

2

Pannello di chiusura a scatto orizzontale Excel 2U 19"- nero. Gamma di piastre di chiusura da 19"in robusto acciaio, adatta per tutti i rack chiusi e aperti da 19"che utilizzano profili con fori quadrati per dadi a gabbia. Incentiva le caratteristichedi flusso d?aria del rack. Il montaggio è semplice e non richiede strumenti. I perni sono rivetti in plastica che si adattano ai fori con profilo squadrato e possono essere riutilizzati e spostati più volte. • Installazione profilo da 19 pollici standard• Disponibile nelle misure 1U/2U/3U • Struttura in acciaio • Sistema garantito 25 anni