AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL100-436 PATCH CORD CAT. 6 F/UTP 3M GRIGIO LS0H - 100-436

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - F / UTP

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540506159

Codice prodotto

EXL100-436

Cod. produttore

100-436

Produttore

EXL

Categoria:

6

Tipo di cavo:

F / UTP

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Colore del cappuccio di protezione:

Grigio

Piedinatura:

1:1

Sezione AWG:

26

Cavo patch Excel categoria 6 F/UTP, schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - grigio. I cavi patch Excel di categoria 6 F/UTP sono prodotti e testati in base ai requisiti ISO 11801, EN 50173 e TIA/EIA 568 per gruppi di cavi patch e offrono ottimi livelli prestazionali per installazioni di cablaggi strutturate. • Categoria 6 • Schermatura con nastro a lamina • Retrocompatibile • Verificato in modo indipendente • Più colori disponibili • Cablaggio T568B