AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL100-173 PATCH CORD CAT. 6A F/FTP 1M VERDE LS0H - 100-173

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL100-173 PATCH CORD CAT. 6A F/FTP 1M VERDE LS0H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di cavo - F / FTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540502205

Codice prodotto

EXL100-173

Cod. produttore

100-173

Produttore

EXL

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di cavo:

F / FTP

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Verde

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Colore del cappuccio di protezione:

Verde

Piedinatura:

1:1

Sezione AWG:

26

Cavo patch Excel categoria 6A, F/FTP, schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - verde - I cavi patch di Excel, di categoria 6A (categoria 6 aumentata), migliorano le prestazioni delle infrastrutture in rame portandole a nuovi livelli. Progettati in base agli attuali standard ISO e EIA/TIA per prestazioni di Classe Ea, categoria aumentata 6A, questi prodotti offrono elevate e affidabili prestazioni di rete, tra cui supporto di applicazioni emergenti quali 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T. Ciascun cavo patch Excel di categoria 6A è composto da 4 coppie incrociate di fili di rame a trefolo 26AWG, e un nastro a lamina di alluminio/poliestere fornisce una schermatura individuale per ogni coppia. Tali coppie sono quindi cablate insieme, con passi di cordatura differenti per assicurare prestazioni ottimali. Connettori schermati RJ45 con pin ripartiti costituiscono la terminazione del cavo e ciascun cavo è dotato di snella copertura con codice a colori; adatti all'uso per router ad alta densità o per laminette diinterruttori. • Specifica 500 MHz • Adatti per applicazioni 10 Gigabit POE++ 10GBaseT • Schermatura individuale tramite lamina su ogni coppia • Copertura antitrazione a lamella con protezione clip • Disponibile in lunghezze e colori differenti • Guaina esterna LSOH