AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL100-100 CAVO CAT.6 U/UTP AWG23 PE FCA 305M NERO

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL100-100 CAVO CAT.6 U/UTP AWG23 PE FCA 305M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003335824

Codice prodotto

EXL100-100

Cod. produttore

100-100

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Dimensioni AWG:

23

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno approssimativo:

6.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...75 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Cavo Excel Categoria 6 U/UTP per Esterni Fca PE Scatola 305 m Nero