EXCEL - EXL100-090 CAVO CAT.5E U/UTP AWG24 PE FCA 305M NERO - 100-090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000003335817
Codice prodotto
EXL100-090
Cod. produttore
100-090
Produttore
EXL
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Dimensioni AWG:
24
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Diametro esterno approssimativo:
5.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
68 %
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì