EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF97330 MONO KIT PARETE ASEH12KMCG_AOEH12KMCG - 3NGF97330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003159994
Codice prodotto
ERF3NGF97330
Cod. produttore
3NGF97330
Produttore
ERF
Il climatizzatore Fujitsu ASY35KMC 1x1 è la soluzione perfetta per chi cerca un clima interno ottimale tutto l'anno. Questo innovativo sistema split a parete Inverter con Wi-Fi incluso permette di mantenere qualsiasi ambiente ad una temperatura confortevole, anche nelle giornate più calde o fredde estreme. Questo split wall di Fujitsu è in grado di offrire grande efficienza energetica e prestazioni.Efficienza energeticaUna delle caratteristiche principali di questa parete divisa è la sua tecnologia inverter. Questa tecnologia regola continuamente la potenza del compressore per mantenere costantemente la temperatura desiderata. Questo non solo fornisce un ambiente più confortevole, ma porta anche a un notevole risparmio energetico, con conseguenteriduzione delle bollette elettriche. Inoltre, la possibilità di programmare l'apparecchiatura in modo che la temperatura non scenda al di sotto di 10ºC quando la stanza non è occupata garantisce che nessuna energia venga sprecata inutilmente.Il wall split dell'inverter Fujitsu ASY35KMC utilizza il refrigerante R32, noto come il refrigerante del futuro, che ha un impatto significativamente inferiore sullo strato di ozono rispetto ad altri refrigeranti. Questa scelta eco-friendly è un passo importante verso un mondo più sostenibile.PrestazioniIn termini di prestazioni, questo condizionatore d'aria è in grado di fornire 2924 fg/h in modalità fredda, il che significa che può raffreddare ambienti come la sala da pranzo, il soggiorno o la camera da letto in modo efficiente e rapido. Il suo compressore riscalda l'ambiente in meno tempo, il che si traduce in un minor consumo energetico e in un ambiente fresco e piacevole durante i caldi mesi estivi. Inoltre, in inverno, ha una modalità di riscaldamento che offre una potenza di 3440 kcal/h per tenerti al caldo nelle giornate fredde.Anche la praticità è un punto di forza, poiché questo condizionatore d'aria include un telecomando che consente di regolare la temperatura e altre impostazioni comodamente dal divano.Questo non solo aggiunge comodità, ma contribuisce anche a un uso più efficiente del sistema.Fujitsu ASY35KMC è la scelta perfetta per mantenere la tua casa alla temperatura ideale tutto l'anno. Con la sua tecnologia Inverter, l'uso di refrigerante ecologico e la capacità di controllo remoto, ti offre comfort, efficienza e un contributo alla cura dell'ambiente.